TPS MF-18X1.0-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446072
EAN / GTIN 7291075340860
Gyártó száma 4446072
L-szám L24190 390

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csap, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő (TDZ) M18, menetemelkedés (TP) 1 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 11 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 13 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M18
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése