TPG UNF-7/16-20-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446111
EAN / GTIN 7291075339284
Gyártó száma 4446111
L-szám L24190 481

Leírás

Leírás:

Závitník s přímou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 7/16″, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, závity na palec (TPI) 20 Závity/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 6,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 22 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 7/16″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1,25 mm
  • col (TPI) 20 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése