TPG UNC-#12-24-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4446089
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446089
EAN / GTIN 7291075338799
Gyártó száma 4446089
L-szám L24190 422

Leírás

Leírás:

Závitníky s přímým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 12, stoupání závitu (TP) 1,041 mm, závity na palec (TPI) 24 závitů/″, užitná délka (LU) 30 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 4,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • DIN 371 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 16 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) #12
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 041 mm
  • col (TPI) 24 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése