TPG MF-12X1.25-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445857
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445857
EAN / GTIN 7291075337419
Gyártó száma 4445857
L-szám L24190 16

Leírás

Leírás:

Egyenes bordázott csavarszerszámok, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő (TDZ) M12, menetemelkedés (TP) 1,25 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 22 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M12
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,25 mm

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése