Kivitel:
- Linearitás tartomány: -0,2 – +4,4 mm (-0.0079 – 0.1732 col) az ⌀-nél.
- µ-pontos kijelző felbontás: 0,001 mm az ⌀-nél.
- A hatszögkulccsal a finombeállítású fej radiálisan beállítható és megszorítható.
- Modern, kontrasztos OLED kijelző közvetlenül a finombeállítású fejen.
- A kijelző 180°-ban elfordítható.
- Egyszerűen kezelhető közvetlenül az érintőképernyőn.
- További Bluetooth® Low Energy kapcsolat az egyszerű megjelenítés érdekében egy kereskedelmi forgalomban kapható okostelefonon Android™ ill. IOS 7 verziótól.
- Magasabb fordulatszámok az alkatrészek kiegyensúlyozatlanságának integrált kiegyenlítése következtében.
- A nagyon finom beállítás precíz fogásvételt tesz lehetővé.
- Abszolút-út mérőrendszer – minden bekapcsolásnál megjelenik a toló abszolút és relatív pozíciója.
- Univerzális ABS® interfész.
- Az elem könnyen cserélhető.
- Egy az egyben kompatibilis az eddigi rendszer variációs lehetőségeivel.
Tartalom:
1 kiesztergáló fej:
238392 sz.
1-1 lapkatartó: KOMET sz.: 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET sz.: 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 híd: KOMET sz.: 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 magfogazású betét: KOMET sz.: 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 hatszögkulcs: KOMET sz.: 62862 09300
1-1 furatkés: KOMET sz.: 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET sz.: 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET sz.: 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET sz.: 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET sz.: 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
4 − 4 váltólapka: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET sz.: 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET sz.: 62601 70409
2 váltólapka: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET sz.: 62600 00102
5 hengeres fejű csavar: KOMET sz.: 62950 00000 - M5×16 mm
1 – 1 csavarhúzó: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4