{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ Dmin | 38 | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás; Ferde kilépés | |
belső hűtés | igen | |
Orsótartomány ⌀ | 38 mm - 63 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 32 | |
Késél kör ⌀ D2 előre megmunkálás | ⌀ 3,2 mm | |
Finombeállítás az ⌀-nél | 0,4 mm | |
Maximális fordulatszám | 31 000 min-1 | |
Lapkatartó betét | 238374 38-50 | |
Cserélhető híd | 238372 38; 50 | |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám |
Cikkszám | 238370 38 | |
EAN / GTIN | 4047109081581 | |
Gyártó száma | M03 20170 |