KOMET® lapkatartó betét 90°, M03Speed-hez Előre 38-50

Cikkszám: 238374 38-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

M03 mérethez 38 − 50
Kinyúlási hossz L1 81 mm
Váltólapka ISO kód TOHX 06T1..
Váltólapka csavar készlet 239653 6IP1
Cserélhető híd 238372 38; 50
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 238374 38-50
EAN / GTIN 4047109024847
Gyártó száma M03 10033

Leírás

Figyelem:

Csak a 238372 sz. cserélhető híddal együtt lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek