BHEI MB20-20-40 Kiesztergáló tartozék

Cikkszám: 4560117
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4560117
EAN / GTIN 7291075279252
Gyártó száma 4560117
L-szám L23900 405

Leírás

Leírás:

Furatmegmunkáló fejek, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,787 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 1,181 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,866 ″, funkcionális hossz (LF) 1,575 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,787”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,181”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,866”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,575”
  • Maximális fordulatszám (RPMX): 12000 ford/perc

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz