Kobalt lépcsős fúró m6-M32

Cikkszám: 48899380
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48899380
EAN / GTIN 045242567652
Gyártó száma 48899380
L-szám L00800 3130

Leírás

Leírás:

  • Új alumínium-króm-nitrid (AlCrN) bevonat akár 10-szer hosszabb élettartamot biztosít a
  • MILWAUKEE® szabványos lépcsős fúrókhoz képest
  • Az acélhoz és rozsdamentes acélhoz
  • RAPID STRIKE™ fúróhegy a könnyebb centrírozásért
  • A speciális fúróhegy és lépcsőgeometria lehetővé teszi a zörgésmentes fúrást
  • Kisebb kockázat, A speciális fúróhegy és a speciális lépésgeometria lehetővé teszi a zörgésmentes fúrást
  • Kisebb elakadásveszély nagy sebességnél
  • A tengely 3 szorítófelülettel a fúrótokmányban való biztonságos tartás és az optimális erőátvitel érdekében
  • Az átmérők lézeres jelölése