{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 332/2 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / -0,05 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 6,8 mm | |
⌀ D1 1. lépcső letöréssel ±0,05 | 8,4 mm | |
⌀ D2 2. Lépcső | 14 mm | |
Lépcső magassága L1 1. Lépcső | 19 mm | |
Lépcső magassága L2 2. Lépcső | 23 mm | |
Munkadarab ⌀ | 150 − 180 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
s − 0,1 | 12,5 mm | |
Teljes hossz L | 88 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Központfúrás |
Cikkszám | 111313 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406101978 |