Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár 22,5 mm

Cikkszám: 235500 22,5
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 2×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Quatron®
Névleges ⌀ D 22,5
Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 46 mm
Kinyúlási hossz LA 70 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Szárhossz Ls 56 mm
Váltólapka ISO kód SOEX 07T308 23-..
Váltólapka csavar készlet 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 126 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235500 22,5
Gyártó száma U10 12250

Leírás

Kivitel:

Kombinált szárral.
  • Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
  • A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

Felhasználás:

  • Álló és forgó alkalmazás.
  • Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútos öntés, megszakított felület).
  • ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz