KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár 26,5 mm

Cikkszám: 235507 26,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 4×D
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Quatron®
Névleges ⌀ D 26,5
Váltólapkás fúró furatmélység max. 4×D
Szár ABS
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 108 mm
Kinyúlási hossz LA 143 mm
ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Váltólapka ISO kód SOEX 07T308 23-...
Váltólapka csavar készlet 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 174 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235507 26,5
EAN / GTIN 4047109096172
Gyártó száma U12 52650

Leírás

Felhasználás:

A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Figyelem:

Csak stabil gépen való használatra. Eltolt tengelyű fúrás Vmax = 0,25 mm-ig lehetséges, pl. a 239010239012 sz. excenteres állítókészülékkel. A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀=D+0,5 mm.
További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz