{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 19 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 38 mm | |
Coll ⌀ | 3/4 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 060206 18-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236614 19 | |
EAN / GTIN | 4047109278073 | |
Gyártó száma | U42 11900 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 19 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
397,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
354,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
284,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOGX 060206 18-... | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Névleges ⌀ D | 19 | 19 | 19 |
Szárhossz Ls | 56 | 56 | 56 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Coll ⌀ | 3/4 | 3/4 | 3/4 |