HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 25 mm

Cikkszám: 235005 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HOLEX Pro
Névleges ⌀ D 25
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Hasznos hossz L1 78 mm
Kinyúlási hossz LA 100 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Maximális állítási határérték Vmax 0,3 mm
Váltólapka ISO kód SOMT093608 / XOMT093605
Váltólapka csavar készlet 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 160 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235005 25
EAN / GTIN 4062406253196

Leírás

Kivitel:

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.
Kihívást jelentő fúrási helyzetekben is használható 4xD-ig.
Furattűrés: -0,1 / +0,25 mm

Felhasználás:

A 235030235082 sz. váltólapkákkal.
Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

Tartalom:

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz