TPMX 170408R-BG IC520 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4804951
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4804951
EAN / GTIN 7291075234749
Gyártó száma 4804951
L-szám L24250 64

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, átmérő a körön belül (IC) 10,3 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Jellemző:

  • E) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Metszőkör átmérője (IC) 10,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm