{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
⌀ tartomány | 14,01 mm - 16,00 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Csúcsszög | 145 fok | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 65 mm | |
Teljes hossz L | 115 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122436 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200749 |