{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúró ⌀ | 4,5 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | DIN 8039; ISO 5468 | |
Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás | |
Szár | Hengeres szár | |
Spirálhossz | 40 mm | |
Teljes hossz | 75 mm | |
Szár ⌀ | 4,5 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Termék fajtája | Kőzetfúró |
Cikkszám | 786005 4,5 | |
EAN / GTIN | 3165140186698 | |
Gyártó száma | 2608597657 |