NPT dörzsár 1:16 3/4

Cikkszám: 162650 3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kúparány: 1:16
  • belső hűtés: nem
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Termékadatok

Technikai adatok

Kis ⌀ D3 22,25 mm
Nagy ⌀ D2 24,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Kúparány 1:16
belső hűtés nem
Vágóélek száma Z 10
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 35 mm
Teljes hossz L 105 mm
Szár négyszög □ 16 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 162650 3/4
EAN / GTIN 4045197940889

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kúpos NPT menetek előkészítéséhez. Spirális kivitel, hengeres szárral és négyszöggel.
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
    NPT Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz