{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 859 | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 51 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 86 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160500 11 | |
EAN / GTIN | 4045197250674 |