RM-MTR-1000-H7S-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1813185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1813185
EAN / GTIN 7291075331684
Gyártó száma 1813185
L-szám L24010 54

Leírás

Leírás:

Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 10 mm, vágóél hossza (L) 18 mm, vágóélek száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 101 mm, hasznos hossz (LU) 61 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 8 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágóél hossza (L) 18 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 23 mm
  • Teljes hossz (OAL) 101 mm
  • Tényleges hossz (LU) 61 mm