RM-MTR-0650-H7S-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1813171
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1813171
EAN / GTIN 7291075331615
Gyártó száma 1813171
L-szám L24010 47

Leírás

Leírás:

Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 6,5 mm, vágóél hossza (L) 15 mm, furatok száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 101 mm, hasznos hossz (LU) 65 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 5,2 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,5 mm
  • Vágóél hossza (L) 15 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 101 mm
  • Tényleges hossz (LU) 65 mm