RM-MTR-0450-H7S-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1813162
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1813162
EAN / GTIN 7291075331578
Gyártó száma 1813162
L-szám L24010 43

Leírás

Leírás:

Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 4,5 mm, vágóél hossza (L) 12 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 76 mm, tényleges hossz (LU) 40 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 3,4 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4,5 mm
  • Vágóél hossza (L) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 17 mm
  • Teljes hossz (OAL) 76 mm
  • Tényleges hossz (LU) 40 mm