RM-MTR-0350-H7N-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1827569
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1827569
EAN / GTIN 7291075369175
Gyártó száma 1827569
L-szám L24010 9

Leírás

Leírás:

Fúró - Tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, vágóél átmérő (DC) 3,5 mm, vágóél hossza (L) 12 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 68 mm, hasznos hossz (LU) 40 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 2,6 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3,5 mm
  • Vágóél hossza (L) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 68 mm
  • Tényleges hossz (LU) 40 mm