{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Élhossz Lc | 33 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 88 mm | |
Teljes hossz L | 156 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164180 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092229 |