{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 700 mm | |
Fogak / coll | 4 | |
Szerszámanyag | Bimetall | |
Fogazás | normál | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Befogó furat ⌀ | 10,5 mm | |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap |
Cikkszám | 171250 700/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114718 | |
Gyártó száma | 3809-700-50-2.50-4-KA |