{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 575 mm | |
Fogak / coll | 6 | |
Szerszámanyag | Bimetall | |
Fogazás | normál | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 2,5 mm | |
Befogó furat ⌀ | 10,5 mm | |
Termék fajtája | Gépi fűrészlap |
Cikkszám | 171250 575/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114541 | |
Gyártó száma | 3809-575-50-2.50-6-KA |