ECO recéző marószerszám univerzális 25 mm

Cikkszám: 290242 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Recézési ⌀-höz d1 25 mm
Recézési szélességhez, b 6 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 8 mm
Működési tartomány 10 mm - 250 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar 299920 9
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290242 25
EAN / GTIN 4030741949456
Gyártó száma 31000014

Leírás

Kivitel:

Menetes csapok a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható. A gyártási ⌀ beállítása skála segítségével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok