{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA4515 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | K | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | STD | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4,2 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,7 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 m/min - 360 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252116 CA4515 | |
Gyártó száma | TJH08352 |