WNMG 080408 HB7020

Cikkszám: 252208 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 197 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252208 HB7020
EAN / GTIN 4045197711335