• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

WNMG 060408 HB7410-1

Cikkszám: 252064 HB7410-1
Kedvezmény
9,89 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNGG 060408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7410-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás Ti
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő TAM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 90 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252064 HB7410-1
EAN / GTIN 4045197937766