WN.G 080408 SW05

Cikkszám: 252114 SW05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMG 080408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség SW05
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás Ti
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő MU
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 140 m/min
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252114 SW05
EAN / GTIN 4960664630042
Gyártó száma TWH08637

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S