{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte |
P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro)
|
|
| Cantidad de cortes |
6 ud.
|
|
| Designación plaquita de corte |
WNMG 080408
|
|
| Clase |
SW05
|
|
| Material de corte |
MD
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
S (materiales difícilmente mecanizables)
|
|
| Radio angular R |
0,8 mm
|
|
| Recubrimiento |
sin revestimiento
|
|
| Clase de tolerancia |
M
|
|
| Modelo de rompevirutas |
MU
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
WNMG080408MU SW05
|
|
| Forma básica |
Triangular, con ángulos de esquina ampliados
|
|
| Grosor de la placa de corte S |
4,76 mm
|
|
| Ejecución de la plaquita de corte |
neutro
|
|
| Longitud del filo de corte l |
8,7 mm
|
|
| Diámetro de la placa de corte d |
12,7 mm
|
|
| Ángulo en punta de rincón |
80 grados
|
|
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) |
0 grados
|
|
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) |
0 grados
|
|
| Código ISO |
WNMG 080408
|
|
| Diámetro del orificio de fijación |
5,16 mm
|
|
| Profundidad de corte recomendada, mín. |
0,5 mm
|
|
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max |
2 mm
|
|
| Profundidad de corte ap, mín. |
0,55 mm
|
|
| Profundidad de corte ap, máx. |
2,75 mm
|
|
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. |
50 m/min
|
|
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. |
140 m/min
|
|
| Avance por vuelta mín. f |
0,1 mm/rev.
|
|
| Avance por vuelta máx. f |
0,35 mm/rev.
|
|
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante |
S05
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
SW05
|
|
| Codificación de punto de separación plaquita de corte |
WNMG 080408
|
|
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 |
WN0804082N
|
|
| Tipo de producto |
Plaquita de corte
|
|
| con código ISO |
sí
|
|
| Norma |
DIN ISO 1832
|
|
| Dirección de uso |
neutro
|
|
| Para material |
Titan
|
|
| Asignación fino/desbaste |
Acabado; Desbaste-acabado
|
|
| Tipo de fijación |
Perforación
|
|
| Rompevirutas |
sí
|
|
| Condición de corte |
sistema continuo
|
|
| Número de opciones de uso |
6 ud.
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 252114 SW05 | |
| EAN / GTIN | 4960664630042 | |
| Número del fabricante | TWH08637 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |