{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WCHX 10T308 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HU70AL | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Mellékfelhasználás | K | |
Típus | ALU | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 300 m/min - 600 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 180 m/min | |
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc | 20 mm | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268494 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197470942 |