VNMG 160404 PR005S

Cikkszám: 251752 PR005S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNMG 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PR005S
Szerszámanyag HM
Bevonat Megacoat Hard
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő MQ
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 90 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251752 PR005S
EAN / GTIN 4960664836765
Gyártó száma TLH07626