• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

VNMG 160404 HB7415

Cikkszám: 251732 HB7415
Kedvezmény
14,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,00 € 14,50 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,00 € 12,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VNMG 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7415
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő TIS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 70 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251732 HB7415
EAN / GTIN 4045197816825

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S