VNGA 160408 HART

Cikkszám: 255857 HART
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány HART
Váltólapka ISO kód VNGA 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PT600M
Szerszámanyag Kerámia
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Élalak S02025
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,9 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255857 HART
EAN / GTIN 4960664546671
Gyártó száma TCV08006

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
200
Acél < 60 HRC
H
160
Acél < 67 HRC
H
140
Folyamatos
 
Száraz
 
Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
GG(G)
K

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú kerámia váltólapkák.