VCGW 050101 G

Cikkszám: 265470 G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGW 050101
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség BU7220
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel G
Fogásmélység ap 0,03 mm - 0,12 mm
Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 160 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265470 G
EAN / GTIN 4062406561116

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 vágóéllel felszerelve.