VCGT 220512-AF IC20 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5540038
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5540038
EAN / GTIN 7291075205374
Gyártó száma 5540038
L-szám L23950 416

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek AF, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 22,1 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,56 mm

Jellemző:

  • Spanformer AF
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 22,1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,56 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat