• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Van alternatíva erre a termékre

VC.T 160408 HB7415

Cikkszám: 261374 HB7415
Kedvezmény
17,65 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCMT 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7415
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő TIS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,05 mm - 1 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 70 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261374 HB7415
EAN / GTIN 4045197672698

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S