VC.T 160404 HB7140-2

Cikkszám: 261372 HB7140-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,18 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 760 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VC.T 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7140-2
Szerszámanyag Keményfém
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő VS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261372 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329909