VBMT 160404 PV720

Cikkszám: 261182 PV720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PV720
Szerszámanyag Cermet
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő HQ
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 270 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261182 PV720
EAN / GTIN 4960664726134
Gyártó száma TLD07565

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Száraz