VBMT 110308 CA025P

Cikkszám: 261176 CA025P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,66 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,05 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBMT 110308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő HQ
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 330 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261176 CA025P
EAN / GTIN 4960664879489