VBGW 110304 FN NK

Cikkszám: 266010 NK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Utánélezési lehetőség: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBGW 110304 FN
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség MKD
Utánélezési lehetőség igen
Szerszámanyag MKD
Bevonat bevonat nélkül
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Tűrés G
Vágóél kivitel NK
Fogásmélység ap 0,01 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,005 mm/ford. - 0,08 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 1 000 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 266010 NK
EAN / GTIN 4062406274597

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Folyamatos
 
Nedvesen minimum
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Olaj
 

Leírás

Kivitel:

MKD - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek.
Élalak rövid forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.