{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TNGG 160408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HU7305 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | AM | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 400 m/min - 600 m/min | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251544 HU7305 | |
EAN / GTIN | 4045197927729 |