TDAT 070101 HB7035

Cikkszám: 268620 HB7035
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,85 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TDAT 070101
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség HB7035
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás K
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SF
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,23 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 150 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 150 m/min
Bevonat TiN
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268620 HB7035
EAN / GTIN 4062406057732

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz