TC.T 16T304 HB7140-1

Cikkszám: 260986 HB7140-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
939 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TCMT 16T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7140-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260986 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819352

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M