TC.T 16T304 HB7035-1

Cikkszám: 260986 HB7035-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
655 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TCMT 16T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7035-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 320 m/min
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260986 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874702

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított