SNMG 150612 HB7120-1

Cikkszám: 251330 HB7120-1
Kedvezmény
19,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,96 € 19,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,30 € 16,12 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
746 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 150612
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 9 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 240 m/min
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251330 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819994

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M