{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SCMT 09T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7415-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | TIS | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 110 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260742 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749668 |