MVVNN 12-3 Feszítőbilincs befogó karmokkal 35°-os negatív rombusz alakú betétekhez

Cikkszám: 3603596
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603596
EAN / GTIN 7291075061888
Gyártó száma 3603596
L-szám L23990 2041

Leírás

Leírás:

  • Esztergályozó szerszámok WSP-vel
  • Funkcionális hosszúság (LF): 5″
  • Fülhossz (LH): 1,89″.

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Neutral
  • hasznos hossz (LF): 5″
  • hasznos szélesség (WF): 0.38″
  • fej hossz (LH): 1.89″
  • beírható kör átméro (IC): 3/8″
  • fo lapkaazonosító (MIID): VNMG 33
  • homlok szög axiális (GAMP): -4.5 Degrees
  • homlok szög radiális (GAMF): -14 Degrees
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″

Megfelelő termékek

Betétek